text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 left B


Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación

Artículo No. 9C294580
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9C294580
EAN 4022835348184
UBB 500513449222
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 34818
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.