Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0G052061
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 10X1.0 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G052061
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
1
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G052061
EAN
4022835359098
UBB
500513521806
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
35909