text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 10X0.5 C 35° RSP


Artículo No. 6K691900
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6K691900
EAN 4022835398028
UBB 500513398809
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 39802
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.