Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0E812740
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0E812740
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
160
Diámetro del eje (mm)
25
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
11.5
Llave cuadrada (mm)
20
Tamaño de rosca (pulgadas)
1 pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E812740
EAN
4022835734444
UBB
500513433614
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
73444