Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
8I485102
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8I485102
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
9
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/4 pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I485102
EAN
4022835734369
UBB
500513433465
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
73436