text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/2X14 C


Artículo No. 0K260494
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 14
Llave cuadrada (mm) 12
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0K260494
EAN 4022835734406
UBB 500513433382
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 73440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.