Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3P816598
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3P816598
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
27
Llave cuadrada (mm)
4.9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3P816598
EAN
4022835734321
UBB
500513433200
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
73432