text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A M8


Artículo No. 3R953546
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 18
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 6.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3R953546
EAN 4022835295426
UBB 500690956643
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29542
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.