Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4M428293
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A M5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M428293
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M428293
EAN
4022835297345
UBB
500690957633
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29734