text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A M4


Artículo No. 5D283491
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5D283491
EAN 4022835295303
UBB 500690956072
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 29530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.