Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9N192026
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9N192026
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N192026
EAN
4022835295266
UBB
500690955819
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
29526