text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 B


Artículo No. 8C406094
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8C406094
EAN 4022835301349
UBB 500513432053
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 30134
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.