Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7H722366
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 B
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H722366
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
7
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
7
Rosca de paso (mm)
0.7
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H722366
EAN
4022835301325
UBB
500513431634
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
30132