text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 3X0.5 B


Artikelnummer 4D165379
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte Otro
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4D165379
EAN 4022835300311
UBB 500513431303
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 30031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.