text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16


Artículo No. 8Q817187
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 6.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8Q817187
EAN 4022835765165
UBB 500691057946
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 76516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.