text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8


Artículo No. 5Q315410
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Q315410
EAN 4022835765189
UBB 500691058100
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 76518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.