text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8 left


Artículo No. 8F694791
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 18
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 7
Rosca a izquierdas
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8F694791
EAN 4022835762096
UBB 500699979190
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 76209
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.