text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Artículo No. 6W202668
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 76514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.