Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5E283713
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5E283713
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
90
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
20
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
6.2
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5E283713
EAN
4022835745167
UBB
500691053986
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
74516