Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7P231674
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7P231674
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
16
Número de cuchillas de corte
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
16
Número de cuchillas de corte
2
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
16
Identificación del anillo de color
Yellow
Llave cuadrada (mm)
7
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7P231674
EAN
4022835365822
UBB
500699965983
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
36582