text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Artículo No. 3L882172
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 16
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3L882172
EAN 4022835747185
UBB 500691054711
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 74718
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.