text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Artículo No. 2E168035
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 16
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2E168035
EAN 4022835745181
UBB 500691054141
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 74518
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.