text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Artículo No. 7P541194
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Adecuado para agujeros ciegos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7P541194
EAN 4022835365808
UBB 500699965728
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 36580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.