text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Artículo No. 3T751674
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 5.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3T751674
EAN 4022835747147
UBB 500691054307
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 74714
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.