text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M8


Položka č. 8J198654
D (mm)
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 8
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Tamaño 4.9
Escala de apriete 22
Largura total 150
Tamaño del vástago (mm) 6
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 32074
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.