Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3A243062
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M7
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3A243062
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3A243062
EAN
4022835374404
UBB
500690997811
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37440