Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U472178
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6U472178
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6U472178
EAN
4022835354383
UBB
500690976039
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
35438