Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3J826082
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J826082
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
19
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J826082
EAN
4022835353386
UBB
500690973226
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
35338