text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M5


Artículo No. 9W098580
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 16
Rosca de paso (mm) 0.8
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 9W098580
EAN 4022835320722
UBB 500690963086
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 32072
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.