text.skipToContent
text.skipToNavigation
919459013
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Y651625
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y651625
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.8
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y651625
EAN
4022835377344
UBB
500691001753
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37734