Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
4N641103
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4N641103
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
13
Longitud total (mm)
63
Diámetro del eje (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
13
Rosca de paso (mm)
0.7
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
3.4
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4N641103
EAN
4022835354314
UBB
500690975460
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
35431