text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 9W459629
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 11
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 11
Rosca de paso (mm) 0.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9W459629
EAN 4022835354277
UBB 500690975049
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35427
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.