Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6G378957
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6G378957
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código de producto
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6G378957
EAN
4022835377269
UBB
500691001340
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37726