text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3


Artículo No. 2Z335427
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 6
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 6
Rosca de paso (mm) 0.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 2Z335427
EAN 4022835364269
UBB 500690986277
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 36426
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.