text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M3,5


Artículo No. 6G853157
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 13
Rosca de paso (mm) 0.6
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 3
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6G853157
EAN 4022835374282
UBB 500690997084
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 37428
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.