Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K795198
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M2,6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5K795198
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
9
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
9
Rosca de paso (mm)
0.45
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5K795198
EAN
4022835374244
UBB
500690996664
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37424