Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9U342007
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U342007
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
16
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
16
Rosca de paso (mm)
1.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U342007
EAN
4022835362463
UBB
500690983878
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
36246