Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
6T804093
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6T804093
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T804093
EAN
4022835320753
UBB
500690963656
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
32075