Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3K393971
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3K393971
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
24
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
24
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3K393971
EAN
4022835375463
UBB
500690999890
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37546