text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10


Artículo No. 2W951971
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 2W951971
EAN 4022835352464
UBB 500690972491
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 35246
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.