text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M10 left


Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación

Artículo No. 2H535480
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 24
Rosca de paso (mm) 1.5
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 8
Rosca a izquierdas
Marca Völkel

Descripción

Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación

Números de artículo

Artículo No. 2H535480
EAN 4022835334460
UBB 500690968606
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 33446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.