Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0J198675
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E M1,6
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J198675
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
40
Diámetro del eje (mm)
2.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
8
Rosca de paso (mm)
0.35
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
2.1
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J198675
EAN
4022835355045
UBB
500690980072
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
35504