text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16


Artículo No. 7W140856
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 6.2
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7W140856
EAN 4022835705161
UBB 500691049380
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 70516
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.