text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/16


Artículo No. 7A385876
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 15
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 15
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.9
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7A385876
EAN 4022835705109
UBB 500691048960
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 70510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.