Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5S755767
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S755767
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
40
Llave cuadrada (mm)
2.7
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S755767
EAN
4022835705062
UBB
500691048549
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
70506