text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X36 C 35° RSP


Artículo No. 5S707542
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 36
Llave cuadrada (mm) 3.4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5S707542
EAN 4022835765080
UBB 500513398494
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 76508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.