text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25


Artículo No. 9G837984
D (mm)
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 8
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 150
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.25
Tamaño de rosca 8
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Basic material HSS-E
Marca Völkel
Tamaño 6.2
Escala de apriete 22
Largura total 150
Tamaño del vástago (mm) 8
Type Machine Tap for Blind Holes

Estándares

DIN 371

Números de artículo

Artículo No. 9G837984
EAN 4022835320340
UBB 500513430644
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 32034
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.