text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X40 B


Numéro d'article 7Z207582
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 12
Tamaño de rosca 6
Emballé par 1

Spécifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 56
Diámetro del eje (mm) 4
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 12
Tamaño de rosca 6
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 40
Llave cuadrada (mm) 3
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z207582
EAN 4022835765066
UBB 500513398239
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 76506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.