text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 40° RSP


Artículo No. 3N898372
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Yellow
Llave cuadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3N898372
EAN 4022835365389
UBB 500513527274
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 36538
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.