Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H286905
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
Völkel Macho de roscar de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H286905
D (mm)
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
6
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
150
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
35
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
4.9
Escala de apriete
10
Largura total
150
Tamaño del vástago (mm)
6
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
371
Números de artículo
Artículo No.
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
32063